Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1053G
Cod. Produttore
NSYPLA1053G
Cod. EAN
3606480774430

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1000x500x320mm, IP65, IK10

Documentazione tecnica

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è composto da una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pannelli laterali È dotato di un unico sportello frontale piatto che può essere aperto fino a 120° da destra o da sinistra, fornendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm L'armadio è certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine Offre una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529) per la massima protezione da polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Serie

PanelSeT_PLA

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

500 mm

profondità

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1000 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1000x500x320mm, IP65, IK10