Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA10123G
Cod. Produttore
NSYPLA10123G
Cod. EAN
3606480774393

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1000x1250x320mm, IP65, IK10

Documentazione tecnica

Questo PLA è una soluzione versatile a pavimento adatta a un'ampia gamma di applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, larghezza di 1250 mm e profondità di 320 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e due parti superiori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio è dotato di una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Serie

PanelSeT_PLA

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1250 mm

profondità

320 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1000 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1000x1250x320mm, IP65, IK10