Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA10104G
Cod. Produttore
NSYPLA10104G
Cod. EAN
3606480774379

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1000x1000x420mm, IP65, IK10

Documentazione tecnica

Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Misura 1000 mm di altezza, 1000 mm di larghezza e 420 mm di profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce all'armadio resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Serie

PanelSeT_PLA

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1000 mm

profondità

420 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1000 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1000x1000x420mm, IP65, IK10