Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT774G
Cod. Produttore
NSYPLAT774G
Cod. EAN
3606480775543

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 750 mm
  • Larghezza nominale: 750 mm
  • Profondità nominale: 420 mm
  • Grado di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Classe di isolamento: Classe II
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, larghezza di 750 mm e profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Dispone inoltre di un blocco maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

991 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

157 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

530 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 750x750x420mm, IP44, IK10