Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT773G
Cod. Produttore
NSYPLAT773G
Cod. EAN
3606480775536

Informazioni di prodotto

Questo armadio PLAT garantisce installazioni rapide e affidabili grazie al design funzionale e materiali resistenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con sportello apribile a 120° e parti rimovibili
  • Materiale in poliestere rinforzato per durabilità e resistenza agli urti (IK10)
  • Isolamento elettrico di Classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro polvere e acqua per lunga durata
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C, conforme a IEC 62208
  • Materiale robusto e certificazioni UL per affidabilità ambientale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è in grado di resistere ad incendi fino a 960°C, conformemente alla norma IEC 62208 È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP44 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni completamente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

922 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

157 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

530 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 750x750x320mm, IP44, IK10