Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT754G
Cod. Produttore
NSYPLAT754G
Cod. EAN
3606480775529

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al design compatto e al tetto ventilato
  • Materiale resistente agli urti (IK10) e agli agenti atmosferici (IP44)
  • Dimensioni ottimali (750x500x420 mm) per una gestione efficiente dello spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile degli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti grazie alla ventilazione integrata
  • Risparmio energetico dovuto alla migliore dissipazione del calore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 750x500x420mm, IP44, IK10

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

628 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 750x500x420mm, IP44, IK10