Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT753G
Cod. Produttore
NSYPLAT753G
Cod. EAN
3606480775512

Informazioni di prodotto

Questo armadio PLAT garantisce protezione e facilità d’installazione in ambienti industriali e esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie a sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Struttura robusta in poliestere rinforzato per durabilità e resistenza agli urti (IK10)
  • Isolamento elettrico di Classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere e acqua (IP44)
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C per maggiore sicurezza
  • Certificazione UL e ampio range di temperatura operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti difficili, sia esterni che industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro ed è dotato di una maniglia a due punti di bloccaggio e di un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può resistere a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) che indica un'eccellente resistenza agli urti Ha anche un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che offre protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

759 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 750x500x320 mm, IP44, IK10