Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT7103G
Cod. Produttore
NSYPLAT7103G
Cod. EAN
3606480775475

Informazioni di prodotto

Armadio PLAT versatile e resistente per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a sportelli e pannelli rimovibili
  • Apertura sportelli fino a 120° per agevole accesso
  • Maniglia a doppia barra per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 e al fuoco fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 1000 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e un tettuccio Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Sportelli, pannelli posteriori e tettuccio sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

750 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1275 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

745 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 750x1000x320 mm, IP44, IK10