Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT553G
Cod. Produttore
NSYPLAT553G
Cod. EAN
3606480775437

Informazioni di prodotto

Questo armadio PLAT garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con sportello apribile a 120° e pannelli removibili
  • Materiali resistenti per ambienti esterni e industriali
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro polvere e acqua
  • Alta resistenza agli urti (IK10) e al fuoco fino a 960°C
  • Durabilità garantita in un ampio range di temperature

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e dispone di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tettuccio può essere rimosso con elementi di fissaggio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

422 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

69 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

196 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 500x500x320mm, IP44, IK10