Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT1576G
Cod. Produttore
NSYPLAT1576G
Cod. EAN
3606485434377

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design modulare e dimensioni standard (1500x750x620mm)
  • Tetto ventilato per una migliore dissipazione del calore
  • Grado di protezione IP44 e resistenza agli urti IK10 per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in poliestere resistente agli agenti atmosferici
  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla durabilità del prodotto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1500x750x620mm, IP44, IK10

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

620 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1912 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

324 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1138 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1500x750x620mm, IP44, IK10