Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT15103G
Cod. Produttore
NSYPLAT15103G
Cod. EAN
3606480775314

Informazioni di prodotto

Involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema di blocco porta a 4 punti
  • Risparmio di tempo con serrature a doppia barra da 5 mm
  • Design modulare e dimensioni generose per una rapida configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 e IK10 contro polvere e urti
  • Materiali resistenti per lunga durata e affidabilità
  • Efficienza energetica garantita da un involucro ben isolato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Involucro in poliestere a pavimento PanelSeT PLA, versione PLAT. 1499 x 1000 x 320 mm Con tetto aperto. Sistema di blocco porta a 4 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Poliestere rinforzato con corpo in fibra di vetro. Protezione IP 44, IK10, grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2069 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

431 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1324 N

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1500x1000x320 mm, IP44, IK10