Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT1273G
Cod. Produttore
NSYPLAT1273G
Cod. EAN
3606480775291

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x750x320mm, IP44, IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, il pannello posteriore e il tettuccio sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua È resistente al fuoco fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1442 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

275 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x750x320mm, IP44, IK10