Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT12123G
Cod. Produttore
NSYPLAT12123G
Cod. EAN
3606480775253

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione PLAT per installazioni elettriche, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili fino a 120° e componenti rimovibili
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con accesso agevolato
  • Materiale robusto e resistente agli urti (IK10) e agli agenti esterni (IP44)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere, acqua e incendi fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza
  • Durabilità garantita anche in ambienti estremi da -35°C a 90°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e un tettuccio Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) e protegge da polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2511 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1667 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x1250x320 mm, IP44, IK10