Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT12103G
Cod. Produttore
NSYPLAT12103G
Cod. EAN
3606480775239

Informazioni di prodotto

L'armadio multifunzione PLAT garantisce un'installazione efficiente e una protezione affidabile in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con pannelli e sportelli rimovibili
  • Serratura a quattro punti per sicurezza e praticità
  • Design modulare per manutenzione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a urti e incendi (fino a 960°C)
  • Grado di protezione IP44 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire un'eccellente resistenza e resistenza agli ambienti difficili, come ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e una parte inferiore Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) con tettuccio ventilato, che fornisce una buona protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1971 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

353 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1304 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1250x1000x320 mm, IP44, IK10