Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAT10104G
Cod. Produttore
NSYPLAT10104G
Cod. EAN
3606480775161

Informazioni di prodotto

Questo armadio multifunzione PLAT garantisce efficienza e durata in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli e pannelli rimovibili
  • Accesso agevolato con apertura a 120° e tetto removibile
  • Materiali resistenti per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere, acqua e urti (IP44, IK10)
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità, ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per aumentare la durata e la resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e un tetto Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione; è inoltre possibile rimuovere il tetto tramite elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1706 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

294 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1000 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1000x1000x420 mm, IP44, IK10