Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ7103G
Cod. Produttore
NSYPLAZ7103G
Cod. EAN
3606480775871

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere robusto e versatile, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al fondo aperto
  • Dimensioni standard per adattabilità
  • Protezione IP54 e IK10 per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e urti
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici
  • Risparmio energetico garantito da isolamento ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 750x1000x320mm, IP54, IK10

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

750 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

961 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

745 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 750x1000x320mm, IP54, IK10