Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ573G
Cod. Produttore
NSYPLAZ573G
Cod. EAN
3606480775857

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie al fondo aperto
  • Dimensioni standard 500x750x320 mm per un montaggio rapido
  • Protezione IP54 e IK10 per sicurezza e resistenza agli urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente agli agenti atmosferici per lunga durata
  • Protezione ottimale per componenti elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 500x750x320mm, IP54, IK10

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

422 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 500x750x320mm, IP54, IK10