Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ554G
Cod. Produttore
NSYPLAZ554G
Cod. EAN
3606480775840

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere Thalassa PLA, progettato per garantire efficienza e protezione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura con fondo aperto.
  • Riduzione dei tempi di montaggio.
  • Resistenza elevata con grado di protezione IP54 e IK10.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua.
  • Materiale durevole che assicura lunga durata nel tempo.
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un contenitore ben isolato.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 500x500x420mm, IP54, IK10

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

265 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

69 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

196 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 500x500x420mm, IP54, IK10