Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ553G
Cod. Produttore
NSYPLAZ553G
Cod. EAN
3606480775833

Informazioni di prodotto

Armadio PLAZ robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile accesso grazie a sportello apribile fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Montaggio rapido con parti laterali assemblate
  • Maniglia a doppia barra per una presa sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP54 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 e al fuoco fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblati con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, uno pannello posteriore e uno zoccolo, ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, e dispone di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

265 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

69 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

196 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 500x500x320mm, IP54, IK10