› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 2000x750x420mm, IP54, IK10

Cod. Rexel SLNSYPLAZ2074G
Cod. Produttore NSYPLAZ2074G
Cod. EAN 3606485434452

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 750 mm
  • Profondità: 420 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Grado protezione: IP54, IK10
  • Classe isolamento: II
  • Resistenza fuoco: 960 °C IEC 62208
  • Serie: PanelSeT PLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 2000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire robustezza e resistenza in ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

2000 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1981 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

431 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1550 N

Serie

PanelSeT PLA

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 2000x750x420mm, IP54, IK10