Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ1554G
Cod. Produttore
NSYPLAZ1554G
Cod. EAN
3606480775765

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione PLAZ ideale per installazioni elettriche, garantisce protezione e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice con pannelli e sportello rimovibili
  • Sportello apribile fino a 120° per agevole accesso
  • Serratura a quattro punti per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP54 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 e al fuoco fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni L'armadio misura 1500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) Comprende una parte superiore, una parte inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore, uno sportello anteriore piano e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

902 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

686 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1500x500x420mm, IP54, IK10