Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ15124G
Cod. Produttore
NSYPLAZ15124G
Cod. EAN
3606480775741

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1500 mm
  • Larghezza: 1250 mm
  • Profondità: 420 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantirgli resistenza e resistenza in ambienti difficili, come ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni. L'armadio è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno, con punti di accesso dal basso, dal retro e dalla parte anteriore

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2599 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2059 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1500x1250x420mm, IP54, IK10