Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ1273G
Cod. Produttore
NSYPLAZ1273G
Cod. EAN
3606480775697

Informazioni di prodotto

Questo armadio PLAZ garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a sportello apribile fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro per durabilità
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP54 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 e al fuoco fino a 960°C
  • Risparmio energetico grazie a soluzioni isolate e durature nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con parti laterali, misura 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro fino a 120° e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm per una maggiore sicurezza Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1206 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

275 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1250x750x320mm, IP54, IK10