Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ1253G
Cod. Produttore
NSYPLAZ1253G
Cod. EAN
3606480775673

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLAZ1253G garantisce protezione e versatilità per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a pannelli e sportelli rimovibili
  • Sportello apribile fino a 120° per agevolare l'accesso
  • Serratura a quattro punti per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP54 contro polvere e acqua
  • Resistenza IK10 agli urti e isolamento elettrico di classe II
  • Materiale resistente agli agenti esterni e al calore fino a 960°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con parti laterali, misura 1250 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che lo rende resistente e resistente agli ambienti più difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP54 (IEC 60529), che offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

735 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

559 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1250x500x320mm, IP54, IK10