Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ12124G
Cod. Produttore
NSYPLAZ12124G
Cod. EAN
3606480775666

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLAZ12124G offre una protezione robusta e versatilità per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Assemblaggio modulare con componenti separati
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP54 contro polvere e acqua
  • Resistenza agli urti IK10 e al fuoco fino a 960°C
  • Materiale in poliestere rinforzato garantisce lunga durata anche in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con pareti laterali, misura 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1250 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2118 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

176 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1667 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1250x1250x420mm, IP54, IK10