Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ1074G
Cod. Produttore
NSYPLAZ1074G
Cod. EAN
3606480775628

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 750 mm
  • Profondità: 420 mm
  • Grado di protezione: IP54
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Isolamento elettrico: Classe II
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 420 mm L'armadio è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro e fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua È di colore grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'involucro è in grado di resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1000 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

951 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

736 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1000x750x420mm, IP54, IK10