Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ1073G
Cod. Produttore
NSYPLAZ1073G
Cod. EAN
3606480775611

Informazioni di prodotto

L'armadio multifunzione PLAZ garantisce robustezza e protezione avanzata in ambienti industriali e esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportello e pannelli rimovibili
  • Sportello apribile fino a 120° con serratura a quattro punti per sicurezza e praticità
  • Materiale resistente a urti (IK10) e temperature estreme (-35°C a 90°C)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP54 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C secondo IEC 62208

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio multifunzione a pavimento con un piano sigillato e un fondo aperto, assemblato con pannelli laterali Misura 1000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è costruito con poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata e la resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) Ha uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, ed è fissato con una serratura a quattro punti e una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

951 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

735 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1000x750x320mm, IP54, IK10