Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ1053G
Cod. Produttore
NSYPLAZ1053G
Cod. EAN
3606480775598

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione PLAZ con elevata resistenza e protezione, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportello apribile fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Manutenzione agevolata con accesso rapido
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP54 contro polvere e acqua
  • Resistenza a urti elevata (IK10) e al fuoco fino a 960°C
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

147 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

441 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1000x500x320mm, IP54, IK10