Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ10123G
Cod. Produttore
NSYPLAZ10123G
Cod. EAN
3606480775574

Informazioni di prodotto

Questo armadio multifunzione in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre robustezza e versatilità per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a sportelli rimovibili e apertura a 120°
  • Manutenzione agevolata con pannelli posteriori estraibili
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP54 contro polvere e acqua
  • Resistenza a urti (IK10) e incendi fino a 960°C
  • Materiale durevole per ambienti esterni e industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con parti laterali L'armadio misura 1000 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1667 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

147 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1304 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1000x1250x320mm, IP54, IK10