Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ10103G
Cod. Produttore
NSYPLAZ10103G
Cod. EAN
3606480775550

Informazioni di prodotto

L'armadio PLAZ 7035 garantisce soluzioni affidabili e resistenti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile accesso grazie a sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Installazione rapida con struttura modulare e parti assemblate
  • Elevata resistenza meccanica (IK10) e protezione IP54 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro incendi fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale
  • Resistenza a polvere, acqua e urti per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZ della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblati con parti laterali L'armadio misura 1000 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio, composto da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori e uno zoccolo, è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1295 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

294 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1000 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1000x1000x320mm, IP54, IK10