Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA574G
Cod. Produttore
NSYPLA574G
Cod. EAN
3606480774973

Informazioni di prodotto

SLNSYPLA574G garantisce efficienza e sicurezza per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie allo sportello apribile a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Protezione IK10 e IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico di classe II per massima sicurezza
  • Resistenza a temperature estreme da -35°C a 90°C
  • Protezione antincendio fino a 960°C secondo IEC 62208

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 500 mm, larghezza di 750 mm e profondità di 420 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è fissato con una serratura a due punti e una doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV Marine, Veritas e UL/cUL e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

726 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 500x750x420mm, IP65, IK10