Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA554G
Cod. Produttore
NSYPLA554G
Cod. EAN
3606480774935

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, completamente chiuso, 500x500x420mm, IP65, IK10

Documentazione tecnica

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha una dimensione nominale di 500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità L'involucro è in poliestere rinforzato con fibra di vetro per una maggiore durata e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da una parte superiore e inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro ed è fissato con una serratura a due punti e una doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua È certificato per resistere ad incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che offre un'eccellente protezione contro polvere e acqua L'armadio è dotato anche di un isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Serie

PanelSeT_PLA

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

500 mm

profondità

420 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

500 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 500x500x420mm, IP65, IK10