Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA553G
Cod. Produttore
NSYPLA553G
Cod. EAN
3606480774911

Informazioni di prodotto

Questo armadio a pavimento in poliestere rinforzato offre soluzioni robuste e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportello apribile fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Assemblaggio rapido con parti laterali preassemblate
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua per lunga durata
  • Resistenza a incendi fino a 960°C garantita da certificazioni UL/cUL
  • Materiale resistente agli urti e ad ambienti esterni e industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pareti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è certificato UL/cUL e DNV Marine Ha una classificazione NEMA 3S che indica un'elevata resistenza agli urti, alla polvere e all'acqua Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

422 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

69 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

196 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 500x500x320mm, IP65, IK10