Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA5123G
Cod. Produttore
NSYPLA5123G
Cod. EAN
3606480774874

Informazioni di prodotto

SLNSYPLA5123G offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Risparmio di tempo con accesso agevolato all’apparecchiatura interna
  • Materiale resistente e certificazioni internazionali per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere, acqua e urti (IP65, IK10)
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 500 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori ed è progettato per facilitare l'accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1079 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

69 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

510 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 500x1250x320mm, IP65, IK10