Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1554G
Cod. Produttore
NSYPLA1554G
Cod. EAN
3606480774775

Informazioni di prodotto

L'armadio multifunzione PanelSeT PLA garantisce robustezza e protezione in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a pannelli rimovibili e apertura porta a 120°
  • Materiale resistente e durevole in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Certificazioni DNV Marine, Veritas, UL/cUL per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza
  • Resistenza a incendi fino a 960°C e agli urti IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA della gamma PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio misura 1500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende una parte superiore, una parte inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello La porta può essere aperta fino a 120° da destra o da sinistra, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti e di un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, Veritas e UL/cUL e offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1108 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

686 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 1500x500x420mm, IP65, IK10