Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA15124G
Cod. Produttore
NSYPLA15124G
Cod. EAN
3606480774737

Informazioni di prodotto

Questo armadio multifunzione garantisce protezione e versatilità per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportelli e pannelli rimovibili
  • Serratura a quattro punti per sicurezza e praticità
  • Design modulare con apertura fino a 120° per agevolare la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Resistenza a urti (IK10) e incendi fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni Ha un'altezza di 1500 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 420 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro garantendo durata e resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due pareti laterali, due porte anteriori e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, secondo la norma IEC 62208, e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV Marine, Veritas e UL/cUL e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

1500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

3109 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

2059 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 1500x1250x420mm, IP65, IK10