Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA12126G
Cod. Produttore
NSYPLA12126G
Cod. EAN
3606480772948

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, completamente chiuso, 1250x1250x620mm, IP65, IK10

Documentazione tecnica

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni Ha un'altezza di 1250 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 620 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, dandogli resistenza e resistenza agli ambienti difficili L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, sia dal lato destro che da quello sinistro, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per l'alta resistenza agli urti e una classificazione IP65 (IEC 60529) per la protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È omologato UL/cUL, certificato Veritas e approvato DNV Marine e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

Serie

PanelSeT_PLA

grado di protezione (IP)

IP65

numero di serrature

2

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1250 mm

profondità

620 mm

esecuzione della superficie

non trattato

allineabile

altezza

1250 mm

montaggio a parete

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, completamente chiuso, 1250x1250x620mm, IP65, IK10