Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZT774G
Cod. Produttore
NSYPLAZT774G
Cod. EAN
3606480776342

Informazioni di prodotto

L'armadio PLAZT offre una soluzione robusta e versatile per molteplici applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportello apribile a 180° e pannelli rimovibili
  • Assemblaggio semplice con parti laterali e tetto accessibile
  • Materiali resistenti per durabilità e manutenzione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro incendi, urti, polvere e acqua (IP44, IK10)
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da materiali isolanti e certificazioni di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZT del PLA è la soluzione ideale per una varietà di applicazioni È un armadio a pavimento con parti superiori e inferiori aperte, assemblato con parti laterali Misura 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che lo rende resistente e resistente agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è composto da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tettuccio Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 180° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È fissato con una maniglia a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

687 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

157 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

530 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 750x750x420 mm, IP44, IK10