Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZT754G
Cod. Produttore
NSYPLAZT754G
Cod. EAN
3606480776328

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione PLAZT, ideale per installatori e clienti finali grazie a robustezza e versatilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con sportello apribile a 180° e pannelli rimovibili
  • Accesso facilitato per manutenzione e cablaggio
  • Isolamento elettrico di Classe II per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro urti (IK10) e acqua (IP44)
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C secondo IEC 62208
  • Materiale durevole in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZT del PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 750 mm di altezza, 500 mm di larghezza e 420 mm di profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore può essere aperto fino a 180° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una maniglia a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere lo sportello e il pannello posteriore a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso tramite elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

422 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

314 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 750x500x420 mm, IP44, IK10