Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZT7124G
Cod. Produttore
NSYPLAZT7124G
Cod. EAN
3606480776304

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere Thalassa PLA, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fondo aperto
  • Tetto ventilato per un migliore smaltimento del calore
  • Struttura robusta con protezione IP44 e IK10

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Materiali durevoli che garantiscono lunga durata
  • Riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 750x1250x420 mm, IP44, IK10

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

altezza

750 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1245 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

108 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

981 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 750x1250x420 mm, IP44, IK10