Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZT1576G
Cod. Produttore
NSYPLAZT1576G
Cod. EAN
3606480772894

Informazioni di prodotto

Armadio PLAZT versatile e resistente, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con pannelli e sportelli rimovibili
  • Serratura a quattro punti per maggiore sicurezza
  • Accesso facilitato grazie all’apertura a 180° dello sportello

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere, acqua e urti (IP44, IK10)
  • Isolamento elettrico di classe II per sicurezza totale
  • Resistenza al fuoco fino a 960°C secondo IEC 62208

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, larghezza di 750 mm e profondità di 620 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È di colore grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore, un tettuccio e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto fino a 180° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello sono rimovibili per scopi di manutenzione e il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) elevato contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1500 mm

profondità

620 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

tetto inclinato

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1652 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

324 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1138 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x750x620 mm, IP44, IK10