Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZT1554G
Cod. Produttore
NSYPLAZT1554G
Cod. EAN
3606480776168

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x500x420 mm, IP44, IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x500x420 mm, IP44, IK10

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1500 mm

profondità

420 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

902 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

686 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1500x500x420 mm, IP44, IK10