Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZT1273G
Cod. Produttore
NSYPLAZT1273G
Cod. EAN
3606480776090

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT PLA
  • Dimensioni: 1250x750x320 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza urti: IK10
  • Resistenza fuoco: 960 °C IEC 62208
  • Isolamento: Classe II
  • Chiusura porta: Serratura 4 punti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) Questa versione del PLA è dotata di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore, un tettuccio e uno zoccolo Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

1250 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

3

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1206 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

275 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

932 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 1250x750x320 mm, IP44, IK10