Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA1553G
Cod. Produttore
NSYPLA1553G
Cod. EAN
3606480774751

Informazioni di prodotto

L'armadio SLNSYPLA1553G offre soluzioni affidabili e resistenti per installazioni elettriche in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a sportello apribile fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza agli urti (IK10) e al fuoco fino a 960°C
  • Risparmio energetico garantito da isolamento efficace e duraturo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello anteriore può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Presenta inoltre una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua È inoltre conforme agli standard UL/cUL, certificato DNV Marine e UL508 A L'armadio è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1059 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

216 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

686 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere rinforzato 1500x500x320mm IP65 IK10 per uso industriale e esterno