Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLA5103G
Cod. Produttore
NSYPLA5103G
Cod. EAN
3606480774836

Informazioni di prodotto

Armadio multifunzione PanelSeT PLA ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con sportelli apribili fino a 120° e pannelli rimovibili
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura modulare e accessibile
  • Elevata resistenza agli urti e protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro polvere, acqua e incendi fino a 960°C
  • Isolamento elettrico di classe II per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a materiali isolanti di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni L'armadio misura 500 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro è classificato NEMA 13, NEMA 1, NEMA 12 e NEMA 2, per un'eccellente protezione da polvere, acqua e corrosione Presenta inoltre una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV Marine, Veritas e UL/cUL e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

500 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

902 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

69 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

451 N

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Armadio in poliestere 500x1000x320 mm IP65 IK10 per applicazioni industriali e outdoor