Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFSTHE
Cod. Produttore
FSTHE
Cod. EAN
0074983783366

Informazioni di prodotto

  • Serie: PDFSTHE
  • Capacità: 4 vassoi FST6
  • Compatibile con FWME4 e FWME8
  • Fissaggio con fascette Panduit
  • Colore: Argento
  • Supporto per vassoi di giunzione
  • Montaggio con hardware incluso
  • Materiale resistente e stabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The fiber stacking holder is used with the FST6 fiber splice tray with built in fiber spooling. It holds and secures up to four splice trays (FST6) with Panduit Tak-Ty Cable Ties and mounts with enclosure hardware. For use in FWME4 and FWME8 wall mount enclosures. It is silver.

Produttore

ARMADIO IMPILATORE PER VASSOI DI GI