› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio elettrico PanelSeT PLM poliestere monoblocco IP66 IK10 montaggio a parete

Cod. Rexel SLNSYPLM64G
Cod. Produttore NSYPLM64G
Cod. EAN 3606480776632

Informazioni principali

  • Dimensioni: 647x436x250 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serrature: 2 doppia barra 3 mm
  • Accesso: Anteriore porta con cerniere
  • Resistenza al fuoco: 960 °C
  • Serie: PanelSeT PLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PanelSeT PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 647 x 436 x 250 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

436 mm

altezza

647 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato

incasso a parete

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

463 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

94 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

283 N

Serie

PanelSeT PLM

Armadio elettrico PanelSeT PLM poliestere monoblocco IP66 IK10 montaggio a parete
€ 296,24 x 1 pz.
(pz.)