Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38451
Cod. Produttore
GW38451
Cod. EAN
8034035012358

Informazioni di prodotto

Armadio da pavimento 19" 24U 600x600 ideale per installazioni di cablaggio strutturato.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design moderno e innovativo
  • Facilità di cablaggio grazie ad ampi volumi interni e spazio laterale
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Configurazione rapida e flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione completa per reti LAN in rame e fibra ottica
  • Affidabilità e organizzazione ottimale dei componenti
  • Possibilità di aggiornamenti semplici e veloci

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1200 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

1000 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

24

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

2 punti

Materiale della porta anteriore

Acciaio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Armadio da pavimento 19" 24U 600x600 mm per cablaggio strutturato reti LAN fibra e rame