› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare BPM-F-800/20-F XEB 800L per distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM174368
Cod. Produttore 174368
Cod. EAN 4015081708307

Informazioni principali

  • Descrizione: BPM-F-800/20-F STR.ARMADIO XEB 800L
  • Tipo: Contenitore/armadio vuoto
  • Capacità: 800 litri
  • Classe ETIM: EC000261
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico indipendente realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una struttura solida senza piastra di montaggio, ideale per installazioni versatili. La superficie trattata assicura resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, rendendo questo armadio adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua configurazione è studiata per facilitare l’organizzazione e la protezione dei componenti elettrici all’interno. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPM-F-800/20-F STR.ARMADIO XEB 800L174368 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

2060 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

indipendente

Armadio modulare BPM-F-800/20-F XEB 800L per distribuzione elettrica