› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Armadio modulare BPM-F-800/17-F 800L 1760H distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM174367
Cod. Produttore 174367
Cod. EAN 4015081708291

Informazioni principali

  • Descrizione: BPM-F-800/17-F STRUT.ARMADIO XEB 80
  • Tipo: Contenitore/armadio vuoto
  • Classe Etim: EC000261
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese: Italia

Descrizione del prodotto

Armadio elettrico indipendente realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una struttura solida e resistente agli agenti esterni. La superficie verniciata assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La sua configurazione senza piastra di montaggio e senza modello da parete da terra lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPM-F-800/17-F STRUT.ARMADIO XEB 80174367 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1760 mm

profondità

320 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

indipendente

Armadio modulare BPM-F-800/17-F 800L 1760H distribuzione elettrica